Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ONR88DKN10FML2
Cod. Produttore
R88DKN10FML2
Cod. EAN
4547648651660

Informazioni di prodotto

servo- G5 con ML II per motori 1 kW 380V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servoazionamento G5 380 V con MLII integrato per motori da 750W / 1 kW

larghezza

92 mm

altezza

150 mm

profondità

242 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

Altro

numero di uscite elettroniche

3

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,8 ... 2,8 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

323 ... 528 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

323 ... 528 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

323 ... 504 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

323 ... 504 V

Produttore

SERVO- G5 CON ML II PER MOTORI 1 KW