Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
55 mm
altezza
150 mm
profondità
202 mm
funzione di commutazione
Bistabile
numero di ingressi digitali
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
tipo di tensione del campo di misura
grado di protezione (IP)
Altro
numero di uscite elettroniche
3
Tipo di interfaccia/connessione
esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando
tipo di tecnica di collegamento
Grado di protezione (NEMA)
Corrente d'esercizio nominale Ie
2,4 ... 4,1 A
Frequenza d'esercizio nominale
50 ... 60 Hz
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz
170 ... 264 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te