Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ONR88DKN50FECT
Cod. Produttore
R88DKN50FECT
Cod. EAN
4548583021471

Informazioni di prodotto

Servo G5 ECT 5kW 400V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servoazionamento G5 380 V con Ethercat integrato per motori da 4 / 5 kW

larghezza

130 mm

altezza

250 mm

profondità

287,5 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

Altro

numero di uscite elettroniche

3

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

12,1 ... 12,1 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

323 ... 528 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

323 ... 528 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

323 ... 504 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

323 ... 504 V

Produttore

SERVO- G5 CON ECT PER MOTORI 5 KW