Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ONR88D1SN15FECT
Cod. Produttore
R88D1SN15FECT
Cod. EAN
4548583789265

Informazioni di prodotto

Servo 1S. ECT 1.5kW 400V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servoazionamento 1S 400 V trifase con EtherCAT integrato 1,5kW

larghezza

90 mm

altezza

246,4 mm

profondità

236,05 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

8

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

4,3 ... 4,3 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

323 ... 504 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

323 ... 504 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

323 ... 504 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

323 ... 504 V

Produttore

SERVO- 1S. ETHERCAT 1.5KW 400V