› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

SERVO 1S ECT 5.5KW 400V

Cod. Rexel ONR88D1SN55FECT
Cod. Produttore R88D1SN55FECT
Cod. EAN 4549734210027

Informazioni principali

  • Serie: 1S
  • Alimentazione: 3~ 400 V CA
  • Potenza nominale: 5,5 kW
  • Comunicazione: EtherCAT 125 µs
  • Encoder: 23-bit risoluzione
  • Protezione: IP20 (IP54 pannello)
  • Temperatura: 0-55°C operativa
  • Certificazioni sicurezza: EN ISO 13849-1 PLd, SIL2/3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Servoazionamento 1S, tipo EtherCAT, 5,5 kW, 3~ 400 V CA

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

310 mm

profondità

285 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

8

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

16 ... 16 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

323 ... 504 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

323 ... 504 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

323 ... 504 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

323 ... 504 V

SERVO 1S ECT 5.5KW 400V