› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

SERVO 1S. ECT 3KW 400V

Cod. Rexel ONR88D1SN30FECT
Cod. Produttore R88D1SN30FECT
Cod. EAN 4548583789289

Informazioni principali

  • Serie: 1S
  • Tensione: 400 V trifase
  • Potenza nominale: 3 kW
  • Comunicazione: EtherCAT integrato
  • Corrente nominale: 4.1 Arms
  • Protezione: IP20
  • Temperatura operativa: 0-55 °C
  • Encoder: Risoluzione 23 bit

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Servoazionamento 1S 400 V trifase con EtherCAT integrato 3 kW

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

246,4 mm

profondità

236,05 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

8

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

8,4 ... 8,4 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

323 ... 504 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

323 ... 504 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

323 ... 504 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

323 ... 504 V

SERVO 1S. ECT 3KW 400V