Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04955
Cod. Produttore
04955
Cod. EAN
3303430049555

Informazioni di prodotto

Separazione forma 3 verticale 3/4 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La separazione verticale F3 è un componente essenziale per l'organizzazione e la protezione dei circuiti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa separazione è progettata per garantire una robustezza e una durata nel tempo, grazie alla sua verniciatura a polvere che offre una protezione superiore contro la corrosione e l'usura. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per installazioni in uffici, negozi e spazi industriali. Con una dimensione compatta, questa separazione non solo ottimizza lo spazio, ma facilita anche la gestione dei cavi e la manutenzione dei sistemi elettrici. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Scegliere questa separazione significa investire in un prodotto affidabile e funzionale, capace di migliorare l'efficienza e la sicurezza dei vostri impianti elettrici.

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

numero di unità di altezza (UA)

4

numero RAL

9001

materiale

acciaio

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

2238 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

200 mm

Serie

Prisma

Produttore

SEPARAZIONE F3 VERTICALE 3/4 MOD