Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW2590710
Cod. Produttore
2590710
Cod. EAN
8024873027126

Informazioni di prodotto

I Separatori 1/2-WS facilitano un’installazione ordinata e sicura migliorando l’efficienza degli impianti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie a una migliore organizzazione dei fusibili
  • Efficienza migliorata dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
I Separatori 1/2-WS, un set di 2 pezzi, sono progettati per l'uso nella parte inferiore dei fusibili. Questi accessori di alta qualità in materiale resistente offrono una soluzione efficace per la suddivisione e l'organizzazione. La loro funzionalità e compatibilità con diverse dimensioni di fusibili li rendono un elemento essenziale per garantire un'installazione ordinata e sicura. Con il loro design pratico, i Separatori 1/2-WS sono ideali per ottimizzare lo spazio e migliorare l'efficienza. Descrizione del produttore: I Separatori 1/2-WS, un set di 2 pezzi, sono progettati per l'uso nella parte inferiore dei fusibili. Questi accessori di alta qualità in materiale resistente offrono una soluzione efficace per la suddivisione e l'organizzazione. La loro funzionalità e compatibilità con diverse dimensioni di fusibili li rendono un elemento essenziale per garantire un'installazione ordinata e sicura. Con il loro design pratico, i Separatori 1/2-WS sono ideali per ottimizzare lo spazio e migliorare l'efficienza.

adatto per

Parte inferiore fusibile

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parete divisoria

dimensione del fusibile

Altro