Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDS75
Cod. Produttore
LDS75
Cod. EAN
8006588011478

Informazioni di prodotto

SEPAR.LATER.H=mm75
Descrizione del produttore: Separatore laterale in materiale resistente, con altezza di 75 mm, progettato per l'organizzazione e la separazione di componenti elettrici all'interno di quadri e contenitori. La sua struttura garantisce stabilità e facilita l'installazione, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

altezza

75 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Inseribile

Produttore

Separatore laterale 75 mm resistente per organizzazione componenti elettrici quadri e contenitori