Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDS50
Cod. Produttore
LDS50
Cod. EAN
8006588011461

Informazioni di prodotto

SEPAR.LATER.H=mm50
Descrizione del produttore: Separatore laterale in materiale resistente con altezza di 50 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici all'interno di canaline e sistemi di distribuzione. La sua struttura assicura stabilità e facilità di installazione, contribuendo a mantenere ordine e protezione negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una suddivisione precisa degli spazi interni, favorendo la gestione ordinata dei cablaggi.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Inseribile

Produttore

Separatore laterale 50 mm resistente per organizzazione e protezione cavi elettrici canaline