Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDSC50
Cod. Produttore
LDSC50
Cod. EAN
8006588011416

Informazioni di prodotto

SEPAR.CENTR.H=mm50
Descrizione del produttore: Separatore centrale in materiale isolante con altezza di 50 mm, progettato per l’utilizzo in quadri elettrici e cabine di distribuzione. Garantisce una separazione sicura e affidabile tra i componenti elettrici, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’organizzazione degli impianti elettrici. La struttura resistente assicura stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Inseribile

Produttore

Separatore centrale isolante 50 mm per quadri elettrici e cabine distribuzione