Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAS2
Cod. Produttore
S2
Cod. EAN
8006588032923

Informazioni di prodotto

SEP.CAVI H=60
Descrizione del produttore: Separatore cavi modello H 60 in materiale resistente, progettato per organizzare e separare ordinatamente i cavi elettrici all'interno di quadri e impianti. Realizzato con finitura metallica di alta qualità, garantisce durata e protezione contro l'usura, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni professionali che richiedono un'efficace separazione e ordinamento dei cavi, migliorando la sicurezza e l'estetica dell'installazione.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Inseribile

Produttore

Separatore cavi modello H 60 in materiale resistente per quadri elettrici professionali