Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAS3
Cod. Produttore
S3
Cod. EAN
8006588032930

Informazioni di prodotto

SEPARATORE CAVI H=40
Descrizione del produttore: Separatore cavi in metallo con altezza di 40 mm, progettato per organizzare e separare ordinatamente i cavi all'interno di impianti elettrici. Questo accessorio garantisce una gestione efficiente dei cablaggi, migliorando la sicurezza e facilitando la manutenzione degli impianti. La struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Inseribile

Produttore

Separatore cavi metallo altezza 40 mm organizzazione impianti elettrici professionali