Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAS5
Cod. Produttore
S5
Cod. EAN
8006588032954

Informazioni di prodotto

SEPARAT.CAVI H=100
Descrizione del produttore: Separatore per cavi in metallo con altezza di 100 mm, progettato per organizzare e proteggere i cavi elettrici in modo efficiente. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata dei cablaggi, garantendo sicurezza e facilità di manutenzione. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l’installazione in diversi ambienti industriali e civili.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

altezza

100 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Inseribile

Produttore

Separatore cavi metallo altezza 100 mm organizzazione cablaggi installazioni elettriche