Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAS1
Cod. Produttore
S1
Cod. EAN
8006588032916

Informazioni di prodotto

SEP.CAVI H=40x2 SCOM
Descrizione del produttore: Separatore per cavi in metallo con dimensioni 40x2 cm, progettato per organizzare e separare i cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. Adatto a diverse applicazioni elettriche, assicura una perfetta suddivisione dei cavi per una migliore sicurezza e manutenzione degli impianti.

colore

Grigio

Tipologia

Doppio

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Inseribile

Produttore

Separatore cavi metallo 40x2 cm organizzazione impianti elettrici resistente durata