Prodotti /

Cod. Rexel
CP6062068
Cod. Produttore
6062068
Cod. EAN
4012195694540

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSG 60 FS
  • Funzione: Separatore cavi
  • Utilizzo: Funzioni diverse
  • Tensione: Variabile
  • Tipo: Separatore di cavi
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

TSG 60 FS Separatore in acciaio, progettato per il fissaggio avvitabile su canali a griglia, scale portacavi e canali portacavi. Realizzato in acciaio robusto, garantisce una solida separazione all'interno dei sistemi di gestione cavi, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a profilo a L permette un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'organizzazione efficiente e ordinata dei cavi. Adatto per ambienti industriali e installazioni professionali, combina resistenza meccanica e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Separatore di cavi con funzioni o tensioni differenti.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

60 mm

Produttore

Separatore cavi 60x2995 mm acciaio zincato supporto cavi