Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7403843
Cod. Produttore
7403843
Cod. EAN
4012195762775

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Separatore base canale
  • Quantità consigliata: 3200 pz
  • Serie: OKB Series
  • Codice prodotto: CP7403843
  • Utilizzo: Inserimento base canale
  • Tipo: Separatore
  • Applicazione: Canale elettrico
  • Caratteristica: Facile montaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Separatore OKB TW 852000 caratterizzato da dimensioni precise per un’installazione efficiente e ordinata. Progettato per garantire isolamento e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre robustezza e affidabilità. La sua struttura compatta con spessore ridotto consente un utilizzo versatile in diversi contesti impiantistici, assicurando una gestione ottimale dei componenti elettrici. Il prodotto è realizzato con materiali di qualità che assicurano durata nel tempo e performance costanti, contribuendo a un ambiente elettrico sicuro e ben organizzato. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Separatore da inserire nella base del canale.

Tipologia

Profilo a L

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Altezza nominale

56 mm

Fissaggio a parete divisoria

Inserire

Serie

OKB Series

Produttore

Separatore acciaio zincato 56x2000 per canale OKB industriale