›

SEP LED MS32 V24DAC GY

Cod. Rexel SN50901
Cod. Produttore 50901
Cod. EAN 8010152509018

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V ACDC, 110V, 240V
  • Potenza magnetodinamica: 12W
  • 32 suoni selezionabili dip-switch
  • Regolazione volume min-max
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura funzionamento: -30°/+50°C
  • Corpo in ABS autoestinguente
  • Serie: SEP LED MS32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche multifunzione con luce a LED frontale sviluppate con unità magnetodinamica da 12W SEP LED MS32 e con unità piezoelettrica SEP LED MS32 PZ. Dispongono di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. Consentono la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

114 DECIBEL

corrente assorbita

0,65 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP65

SEP LED MS32 V24DAC GY