›

SEP LED MS32 V110AC GY

Cod. Rexel SN50903
Cod. Produttore 50903
Cod. EAN 8010152509032

Informazioni principali

  • Serie: SEP LED MS32
  • Tensione operativa: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC
  • Potenza unità: 12W magnetodinamica
  • Suoni selezionabili: 32 tramite dip-switch
  • Regolazione volume: min-max con tempo impostabile
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Corpo in ABS: autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche multifunzione con luce a LED frontale sviluppate con unità magnetodinamica da 12W SEP LED MS32 e con unità piezoelettrica SEP LED MS32 PZ. Dispongono di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. Consentono la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

114 DECIBEL

corrente assorbita

0,09 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP65

SEP LED MS32 V110AC GY