Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN50913
Cod. Produttore
50913
Cod. EAN
8010152509131

Informazioni di prodotto

SEP LED MS32 PZ V110AC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirene elettroniche multifunzione con luce a LED frontale sviluppate con unità magnetodinamica da 12W SEP LED MS32 e con unità piezoelettrica SEP LED MS32 PZ. Dispongono di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. Consentono la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

tensione nominale

110 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

106 DECIBEL

corrente assorbita

0,035 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP65