Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMRFDT12CEB
Cod. Produttore
RFDT12CEB
Cod. EAN
8023903410433

Informazioni di prodotto

SENSORE WIRELESS DOPPIA TEC. TENDA ANTIMASK

Documentazione tecnica

24RFDT12CEB ? un sensore wireless doppia tecnologia a tenda adatto alla protezione di varchi o di pareti con multipli accessi. Con una portata di 12m ed un fascio a tenda con apertura 7.5? offre una copertura ben delimitata che ? possibile adattare alle diverse esigenze grazie alla staffa a "L" inclusa. Il sensore ? dotato di circuito anti-mascheramento, tamper anti-apertura e inclinometro. RFDT12CEB supporta l?innovativo sistema di Walk Test e programmazione wireless, composto dall'app per piattaforma Android COMELIT SENSOR e dal mod. BLTMOD (fornito separatamente).

caratteristica

tenda

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

tipo di montaggio

struttura

tensione d’esercizio

6 V

area di rilevazione

7.5 °

corrente d’esercizio

26 mA

profondità

83 mm

altezza

126 mm

larghezza

41 mm

sistema radio

monitoraggio della copertura

Produttore

Sensore wireless doppia tecnologia effetto tenda antimascheramento, portata 12m, apertura 7.5°, inclinometro, app Android COMELIT SENSOR