Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMRF12PIR
Cod. Produttore
RF12PIR
Cod. EAN
8023903357820

Informazioni di prodotto

SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M

Documentazione tecnica

24RF12PIR ? un sensore wireless di movimento ad infrarosso dal design innovativo che grazie al protocollo bi-direzionale di Comelit permette opzionalmente di disabilitare le rilevazioni se il sistema d?allarme ? disinserito. Completamente configurabile da centrale in termini di numero di impulsi, abilitazione LED, sleep-time, esso ? inoltre fornito di alcuni ponticelli per la configurazione dei parametri principali.

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

caratteristica

superficie

tensione d’esercizio

3 V

area di rilevazione

90 °

corrente d’esercizio

0.004 mA

profondità

55 mm

altezza

118 mm

larghezza

63 mm

sistema radio

monitoraggio della copertura

Produttore

Sensore PIR wireless bidirezionale 12m, uso interno, configurabile da centrale e da localeabilitazione LED, sleep-time,