Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/353
Cod. Produttore
1033/353
Cod. EAN
8021156073276

Informazioni di prodotto

Il sensore sismico UR1033/353 offre una protezione avanzata e affidabile grazie alla tecnologia MEMS e all’analisi microprocessata del segnale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice su superfici pulite e prive di asperità
  • Calibrazione e regolazione della sensibilità agevolate da trimmer dedicato
  • Collegamento diretto e rapido alla centrale antifurto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sensibilità con riduzione dei falsi allarmi
  • Funzionamento affidabile 24/7 con memoria allarme integrata
  • Conformità alla normativa EN50131-2-6 per elevati standard di sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore sismico 1033/353 è un dispositivo di rilevazione avanzato basato su tecnologia MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) con analisi del segnale a microprocessore, progettato per garantire un’accurata rilevazione degli impatti su tutte le superfici con orientamento a 360° sui tre assi spaziali. Il microprocessore integra e filtra i segnali ricevuti, permettendo una precisa e regolabile identificazione dei tentativi di effrazione, eliminando efficacemente i falsi allarmi. Tra le sue caratteristiche principali si evidenziano un’ottima sensibilità, la possibilità di regolare la rilevazione, l’immunità ai falsi allarmi e la programmazione del led di segnalazione. Il sensore è realizzato in materiale ABS di colore bianco, con dimensioni compatte di 89x25,5x23 mm, e funziona con alimentazione da 9 a 15 Vcc. È conforme alla normativa EN50131-2-6, garantendo standard elevati di sicurezza. L’installazione è semplice e prevede il fissaggio su superfici pulite e prive di asperità, con collegamento diretto alla centrale antifurto. La calibrazione e la regolazione della sensibilità sono agevolate da un trimmer dedicato, mentre la modalità LED può essere attivata o disattivata tramite jumper. Il sensore dispone inoltre di memoria allarme tramite ingresso LATCH e di contatti NC per allarme e sabotaggio (tamper). Grazie a queste caratteristiche, il 1033/353 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la protezione perimetrale in sistemi di sicurezza elettrici.