Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SPSP040
Cod. Produttore
1SPSP040
Cod. EAN
8019108260478

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento e presenza da incasso universale 3 moduli civili
Descrizione del produttore: SENSORE PRESENZA INCASSO 3 MODULI1SPSP040 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC000133 - Sensore di movimento completo

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

47 mm

profondità

73 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

interruttore di esclusione

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione frontale

15 m

Max. portata trasmissione laterale

15 m

max. potenza di interruzione

2000 W

corrente di inserzione max.

5 A

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

47 m

con unità di segnalazione

angolo di scansione

160 GRADO

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

15 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

numero delle zone di commutazione

1

Max. gamma di presenza

55 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

160 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 40 °C

luminosità di intervento

10 ... 500 lx

angolo di rilevamento orizzontale

160 ... 160 GRADO

Produttore

SENSORE PRESENZA INCASSO 3 MODULI