Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
caratteristica
superficie
tipo di segnalazione
passivo infrarossi
tipo di montaggio
incasso
tensione d’esercizio
10 V
area di rilevazione
140 °
corrente d’esercizio
9 mA
profondità
35 mm
altezza
40 mm
larghezza
21 mm
monitoraggio della copertura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te