Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA4200GPL/A
Cod. Produttore
1GA4200GPL/A
Cod. EAN
8019108180738

Informazioni di prodotto

SENSORE GPL IP65 CONTENITORE ALLUMIN
Descrizione del produttore: Il sensore GPL IP65 è realizzato in alluminio, garantendo robustezza e durabilità. Progettato per rilevare il gas naturale, questo dispositivo offre un'ottima protezione contro l'umidità e la polvere grazie alla sua classificazione IP65. Ideale per ambienti in cui la sicurezza è fondamentale, il sensore è un alleato affidabile per la rilevazione di gas, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e protetto. La sua costruzione in alluminio assicura prestazioni elevate e una lunga vita utile.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

100 mm

altezza

110 mm

profondità

60 mm

Tensione d'esercizio

12 V

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il gas naturale

Produttore

SENSORE GPL IP65 CONTENITORE ALLUMI