Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30088302
Cod. Produttore
30088302
Cod. EAN
8023903200225

Informazioni di prodotto

SENSORE FOTOELETTRICO DOPPIO RAGGIO ESTERNO/INTERNO 60/180M

Documentazione tecnica

24Coppia di sensori fotoelettrici doppio raggio per impiego in ambienti interni o esterni. Tensione di alimentazione 12?24Vdc. Corrente assorbita durante il normale funzionamento 18mA. Angolo di allineamento verticale 20?. Portata 180m (interno), 60m (esterno). Angolo di allineamento orizzontale 180?.

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tipo di montaggio

struttura

caratteristica

superficie

tensione d’esercizio

12 V

area di rilevazione

180 °

corrente d’esercizio

55 mA

profondità

77 mm

altezza

170 mm

larghezza

82 mm

Produttore

Barriera fotoelettrica doppio raggio, portata 180m interno/60m esterno, allineamento 180°, 12-24VDC