Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMRF2PIRAMB
Cod. Produttore
RF2PIRAMB
Cod. EAN
8023903299434

Informazioni di prodotto

SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA, RF SERIE C, MARRONE

Documentazione tecnica

24Sensore radio doppio PIR ad effetto tenda colore marrone. Portata PIR 4 m con apertura 35?, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti. Grado di protezione IP54, batteria inclusa, durata prevista della batteria 18 mesi. Dimensioni (L x H x P) 281 x 42 x 28 mm.

caratteristica

tenda

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tipo di montaggio

struttura

tensione d’esercizio

3 V

area di rilevazione

35 °

corrente d’esercizio

38 mA

profondità

28 mm

altezza

281 mm

larghezza

42 mm

sistema radio

monitoraggio della copertura

Produttore

Sensore doppio PIR wireless effetto tenda marrone, portata 4m, 868MHz, IP54, batteria 18 mesi