Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008071
Cod. Produttore
30008071
Cod. EAN
8023903237122

Informazioni di prodotto

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

Documentazione tecnica

24Rivelatore da esterno a doppio PIR e Microonda, resistente ad intemperie, insetti, polvere, vento fino a 30m/s, luce solare, disturbi elettromagnetici, MW in banda K 24 Ghz effetto doppler, altezza di installazione 1,2 metri, copertura 18 m, apertura 90?, immunit? agli animali fino a 35 kg, regolazione sia PIR che MW, grado di protezione IP55, assorbimento riposo 21 mA, allarme 30 mA, compensazione automatica della temperatura bidirezionale, temperatura di funzionamento -25 a +55?C, dimensioni 200x86x80 mm, peso 500 g.

tipo di montaggio

struttura

caratteristica

distanza

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

tensione d’esercizio

9.6 V

area di rilevazione

90 °

corrente d’esercizio

30 mA

profondità

45 mm

altezza

175 mm

larghezza

70 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

Sensore doppia tecnologia da esterno, PIR+MW 24GHz, portata 18m angolo 90°, pet immune 35kg, IP55