Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008012
Cod. Produttore
30008012
Cod. EAN
8023903237139

Informazioni di prodotto

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA ANTIMASCHERAMENTO

Documentazione tecnica

24Sensore Doppia Tecnologia PIR quad e Microonda 10 GHz con antenna di tipo strip, antimascheramento, elettronica ASIC e tecnologia per l'analisi intelligente delle dimensioni dei corpi, immunit? agli animali regolabile a 15 Kg o 25 Kg, regolazione sensibilit? PIR e MW, immunit? alla luce bianca, altezza di installazione da 1,8 a 2,4 metri senza necessit? di calibrazione, alimentazione da 8,2 a 16 VDC, portata 18m @ altezza di montaggio 2,4m con apertura 90?, uscita di allarme e tamper NC con resistenza di protezione da 10 ohm, temperatura di funzionamento da -10 a +50?C, dimensioni 123x62x38 mm, peso 120 g.

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

tipo di montaggio

struttura

tensione d’esercizio

8.2 V

area di rilevazione

90 °

corrente d’esercizio

25.5 mA

profondità

38 mm

altezza

123 mm

larghezza

62 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

Sensore doppia tecnologia antimascheramento, PIR+MW 10GHz, portata 18m, pet immune 15/25kg regolabile