Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMOPTT
Cod. Produttore
OPTT
Cod. EAN
8023903443790

Informazioni di prodotto

SENSORE DA ESTERNO TRIPLA TEC. OUTPRO

Documentazione tecnica

24Sensore filare da esterno a tripla tecnologia, progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione ? affidata a due sensori infrarosso passivi e ad una microonda pulsata in banda K (24GHz), ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilit? e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110? IR, 90? MW) con possibilit? di orientamento verticale indipendente per il sensore infrarosso inferiore. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore ? fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilit?, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). OPTT supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale ? plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti anche gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso.

Produttore

Serie Outpro - Sensore esterno tripla tecnologia 12m, 2PIR+MW 24GHz, antimascheramento, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR