Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA4400CO
Cod. Produttore
1GA4400CO
Cod. EAN
8019108180769

Informazioni di prodotto

SENSORE CO IP55
Descrizione del produttore: Il sensore CO PY1GA4400CO è un dispositivo progettato per rilevare l'anidride carbonica, garantendo un ambiente sicuro e monitorato. Con una classificazione IP55, questo sensore è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo adatto per diverse applicazioni. La sua affidabilità e precisione lo rendono un elemento essenziale per la sicurezza degli spazi interni. Scegli un sensore che offre prestazioni elevate e protezione continua.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

78 mm

altezza

114 mm

profondità

58 mm

Tensione d'esercizio

12 V

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Rileva l'anidride carbonica

Produttore

SENSORE CO IP55