Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM134779
Cod. Produttore
134779
Cod. EAN
4015081316311

Informazioni di prodotto

  • Serie: E53
  • Tensione nominale: 10-30 V DC
  • Distanza nominale: 25 mm
  • Collegamento: 3 fili, M12 x 1
  • Forma costruttiva: M30 x 1,5 mm
  • Tipo di montaggio: non annegato
  • Interruttore: PNP, 1 NA
  • Grado di protezione: IP65

Documentazione tecnica

Sensore di prossimità con diametro di 30 mm, dotato di connettore M12 per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Presenta un'uscita di commutazione PNP con funzione di contatto di chiusura, ideale per applicazioni di rilevamento non a filo. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle operazioni di automazione industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Interruttori di prossimità, Assortimento: Serie E53 Capacitive, Sensori capacitivi, Collegamento: a 3 fili, Distanza nominale di apertura: Sn= 25 mm, Forma costruttiva (dimensioni esterne): M30 x 1,5 mm, Tensione nominale d'impiego: Ue= 10 - 30 V DC, Tipo di montaggio: non annegato, Interruttore: PNP, Possibilità di collegamento: Allacciamento a spina M12 x 1, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: materiale isolante, Grado di protezione: IP65

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

25 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Altro

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

80 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sensore prossimità capacitivo E53, PNP, D30 mm, IP65, montaggio non annegato