Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM134760
Cod. Produttore
134760
Cod. EAN
4015081316120

Informazioni di prodotto

  • Serie: E53
  • Tensione: 20-250 V AC
  • Distanza apertura: 8 mm
  • Collegamento: 2 fili
  • Montaggio: annegato
  • Contatti: 1 NA
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: M18 x 1 mm
Sensore di precisione con connettore M12, dotato di uscita di commutazione a 2 fili e funzione di contatto di chiusura. Progettato per un montaggio meccanico allineato, garantisce affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. La sua struttura compatta e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per il rilevamento e il controllo in sistemi automatizzati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Interruttori di prossimità, Assortimento: Serie E53 Capacitive, Sensori capacitivi, Collegamento: a 2 fili, Distanza nominale di apertura: Sn= 8 mm, Forma costruttiva (dimensioni esterne): M18 x 1 mm, Tensione nominale d'impiego: Ue= 20 - 250 V AC, Tipo di montaggio: annegato, Possibilità di collegamento: Allacciamento a spina M12 x 1, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: materiale isolante, Grado di protezione: IP65

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Plastica

con indicatore di stato

frequenza di commutazione

15 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

80 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 250 V

tensione di alimentazione

20 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sensore capacitivo prossimità M18 8mm montaggio annegato IP65 M12