Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008080C
Cod. Produttore
30008080C
Cod. EAN
8023903272567

Informazioni di prodotto

SENS. DOPPIO PIR IR RADIO DA EST., SERIE C

Documentazione tecnica

24Sensore doppio PIR. Due coprilenti per effetto tenda e buzzer di test fornito, indicazioni con LED bicolore per il monitoraggio, immunit? agli animali. Copertura massima 12 m, altezza di montaggio da 80cm a 2,5m, logica or, and e and direzionale, temperatura di funzionamento da -40 a +70?, grado IK10, alt? immunit? all'ombreggiamento solare,trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante batteria 9V (inclusa).Dimensioni 190 x 85 x 75 mm.

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tensione d’esercizio

8 V

area di rilevazione

12 °

corrente d’esercizio

8 mA

profondità

75 mm

altezza

190 mm

larghezza

85 mm

sistema radio

monitoraggio della copertura

Produttore

Sensore doppio PIR wireless da esterno, 868MHz, portata 12m, IK10, logica AND/OR, batteria 9V