Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008007
Cod. Produttore
30008007
Cod. EAN
8023903274172

Informazioni di prodotto

SENS. DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA, BIANCO

Documentazione tecnica

24Sensore da esterno doppia tecnologia con effetto tenta (doppio IR e MW), tamper con accellerometro e compensazione automatica della temperatura esterna. Da installare al centro di aperture quali serramenti, portata massima 3 metri regolabile, PIR a 2 elementi e MW a 24GHZ, alimentazione da 8 a 14 VDC, assorbimento massimo 30 mA, contenitore bianco, allarme e tamper NC, temperatura di funzionamento da -20 a + 55?C, IP54, dimensioni 320 x 30 x 36 mm.

tipo di montaggio

struttura

caratteristica

tenda

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

tensione d’esercizio

8 V

area di rilevazione

40 °

corrente d’esercizio

30 mA

profondità

36 mm

altezza

320 mm

larghezza

30 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

Sensore doppia tecnologia da esterno effetto tenda, portata 3m, PIR+MW 24GHz, tamper accelerometro, IP54, bianco