›

SEM V24DC GY

Cod. Rexel SN40304
Cod. Produttore 40304
Cod. EAN 8010152403040

Informazioni principali

  • Serie: SEM
  • Tensione operativa: 24V DC
  • Grado di protezione: IP43
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura lavoro: -30° +50°C
  • Potenza sonora: 101 dB max
  • Frequenza suono: 650±50Hz DC
  • Corpo in ABS autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, SEM è ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme. Disponibile anche in versione elettronica per servizio continuo SEM PLUS.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

96 DECIBEL

corrente assorbita

0,04 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP43

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

SEM V24DC GY