›

SEM V24AC GY

Cod. Rexel SN40305
Cod. Produttore 40305
Cod. EAN 8010152403057

Informazioni principali

  • Serie: SEM
  • Tensione operativa: 24V AC
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Potenza acustica: 101 dB max
  • Frequenza: 300-7000 Hz (AC)
  • Materiale corpo: ABS autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, SEM è ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme. Disponibile anche in versione elettronica per servizio continuo SEM PLUS.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

93 DECIBEL

corrente assorbita

0,14 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP43

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

SEM V24AC GY