Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
110 V
colore del corpo
Grigio
tipo di corrente
AC
volume
95 DECIBEL
corrente assorbita
0,065 A
Materiale del corpo
Plastica
tipo di segnale acustico
Tono continuo
grado di protezione (IP)
IP43
temperatura ambiente
-30 ... 50 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile