›

SEM LED RED V24DC GY

Cod. Rexel SN38843
Cod. Produttore 38843
Cod. EAN 8010152388439

Informazioni principali

  • Serie: SEM LED
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Protezione: IP43
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Suono: 96 dB (1m) DC, 92 dB AC
  • Frequenze: 650Hz DC, 300-7000Hz AC
  • LED: SMD alta luminosità
  • Funzioni luce: 4 modalità lampeggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme. SEM LED è dotato di tecnologia LED SMD ad alta luminosità ed è possibile alimentare separatamente il suono dalla luce.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

96 DECIBEL

corrente assorbita

0,065 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP43

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

600 ... 700 KILOHERTZ

SEM LED RED V24DC GY