›

SEM LED RED V240AC GY

Cod. Rexel SN38873
Cod. Produttore 38873
Cod. EAN 8010152388736

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura funzionamento: -30°/+50°C
  • Pressione sonora: 96 dB a 1 m
  • Frequenze: 650±50Hz DC, 300-7000Hz AC
  • Effetti luce LED: 4 modalità selezionabili
  • Serie: SEM LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme. SEM LED è dotato di tecnologia LED SMD ad alta luminosità ed è possibile alimentare separatamente il suono dalla luce.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

92 DECIBEL

corrente assorbita

0,05 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP43

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

300 ... 7000 KILOHERTZ

SEM LED RED V240AC GY