›

SEM LED RED V12DC GY

Cod. Rexel SN38823
Cod. Produttore 38823
Cod. EAN 8010152388231

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12V DC
  • Grado di protezione: IP43
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Livello sonoro: 96 dB(A)
  • Frequenza suono: 650±50Hz (DC)
  • LED SMD con 4 effetti: lampeggio selezionabile
  • Serie: SEM LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme. SEM LED è dotato di tecnologia LED SMD ad alta luminosità ed è possibile alimentare separatamente il suono dalla luce.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

96 DECIBEL

corrente assorbita

0,075 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP43

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

tensione nominale

12 ... 12 V

frequenza del segnale acustico

600 ... 700 KILOHERTZ

SEM LED RED V12DC GY