›

SEM LED AMB V24AC GY

Cod. Rexel SN38852
Cod. Produttore 38852
Cod. EAN 8010152388521

Informazioni principali

  • Serie: SEM LED
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Suono continuo: 96 dB(A) a 1m
  • LED SMD con 4 effetti lampeggio
  • Frequenze suono: 650Hz DC, 300-7000Hz AC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme. SEM LED è dotato di tecnologia LED SMD ad alta luminosità ed è possibile alimentare separatamente il suono dalla luce.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

92 DECIBEL

corrente assorbita

0,2 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP43

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

300 ... 7000 KILOHERTZ

SEM LED AMB V24AC GY