Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore del pulsante
nero
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
materiale dell’anello frontale
metallo
numero di contatti di chiusura
2
con anello frontale
numero di posizioni di commutazione
3
diametro del foro
22.5 mm
esecuzione dell’elemento di azionamento
chiave
colore dell'anello frontale
cromo
Serie
Harmony_XB4_ATEX_D
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te