Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN55305
Cod. Produttore
55305
Cod. EAN
8010152553059

Informazioni di prodotto

SEL 1 SEV 4S AA V230AC GY
Descrizione del produttore: Sirena evacuazione ad alta potenza per zone residenziali, SEL 1SEV/4S-AA è disponibile per sistema tradizionale e per sistema PCS SEL 1SEV/4S-AA PCS.

tensione nominale

230 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

114 DECIBEL

corrente assorbita

0,05 A

Materiale del corpo

Metallo

numero di toni

8

con contatto

grado di protezione (IP)

IP31