Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04911
Cod. Produttore
04911
Cod. EAN
3303430049111

Informazioni di prodotto

Segregazione laterale P400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Inter-cubicle partition for Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It could be installed in 400 mm depth cubicle. It has matt or smooth surface finish. It is suitbale for 36 50-mm vertical modules. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di unità di altezza (UA)

36

numero RAL

9001

materiale

acciaio

forma costruttiva

pezzo unico

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

850 mm