Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04963
Cod. Produttore
04963
Cod. EAN
3606480504150

Informazioni di prodotto

Segregazione barre 4000A orizzontali L300 P800 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

numero di unità di altezza (UA)

4

numero RAL

9001

materiale

acciaio

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

300 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

200 mm

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b