Prodotti /

Cod. Rexel
CX0828344
Cod. Produttore
0828344
Cod. EAN
4046356485272

Informazioni di prodotto

Segnamorsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm

colore

Arancione

senza alogeni

dimensione modulare

6,2 mm

Produttore

Segnamorsetti opaco arancione inserimento a scatto per morsetti 6,2 mm 80 cartellini personalizzabili