Prodotti / Utensili / Fissaggio / Varie Fissaggio /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730701
Cod. Produttore
BIZ730701
Cod. EAN
3700420324324

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Triangoli pericolo elettrico
  • Dimensioni: 100 x 100 mm
  • Materiale: Vinile rinforzato
  • Resistente a: Umidità e solventi
  • Solventi: Benzina, toluene, acetone
  • Confezione: 20 etichette per scatola
  • Peso netto scatola: 0,119 kg
  • Serie: Biz Consignation

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Etichette adesive triangolari rinforzate in vinile, progettate per segnalare il pericolo elettrico. Resistenti all'umidità e a solventi aggressivi come benzina per accendini, toluene, tricloroetilene e acetone. Disponibili in confezioni dispenser, con etichette divisibili in formati 100 x 100 mm o 50 x 50 mm, ideali per garantire una chiara e duratura segnalazione di sicurezza negli impianti elettrici. Ogni confezione contiene 20 pezzi, perfetti per uso professionale in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Etichetta autoadesiva triangolare 'Pericolo elettrico' 100 x 100 mm (x 20), in vinile, resistente all'umidità e ai solventi. Imballaggio in scatola distributrice.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

Spessore

0,3 mm

qualità del materiale

Vinile

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Autoadesivo

con materiale di fissaggio

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichette autoadesive pericolo elettrico vinile resistente 50x50 mm uso industriale