Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA48917MET/P
Cod. Produttore
1GA48917MET/P
Cod. EAN
8019108180820

Informazioni di prodotto

SEGNALATORE GAS METANO ZEFIRO PARETE
Descrizione del produttore: Il segnalatore di gas metano Zefiro è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica. Progettato per rilevare il metano e il gas naturale, offre una protezione affidabile contro potenziali pericoli. La sua installazione a parete lo rende perfetto per ambienti residenziali, garantendo che sia sempre in posizione ottimale per la rilevazione. Con un design funzionale e discreto, il segnalatore Zefiro si integra facilmente in qualsiasi spazio, mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il metano

rileva il gas naturale

Produttore

SEGNALATORE GAS METANO ZEFIRO PARET